Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, N-Stecker - TNC-Buchse, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14645344
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     33_N-TNC-50-1/133_NE
EAN/GTIN:
     7611832038227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
HF-Adapter, Typ=33_N-TNC-50-1/133_NE, Frequenz, max.=11 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Steckverbindertyp A=N-Stecker, Steckverbindertyp B=TNC-Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
21 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,54*
€ 56,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,40*
€ 74,33*
Lager 115
42
Frei Haus
ab € 51,54*
€ 85,20*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,98*
€ 97,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.