Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes HF-Kabel, BNC Männlich Gerade - BNC Männlich Gerade, 2m, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14645247
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     67.9770-20022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Messkabel
Konfektioniertes HF-Kabel, Typ=67.9770-20022, Alternative (Alias)=XLSS-58-22 (2M), Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Länge=2 m, Nennspannung=1 kV, Farbe Ummantelung=Rot, HF-Stecker B Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gender=Männlich, HF-Steckverbinder B Gender=Männlich, Isoliermaterial=PVC, Leitermaterial=Messing, Material d. Beschichtung=Nickel, HF-Steckverbinder der A-Serie=BNC, HF-Steckverbinder der B-Serie=BNC, Konformität mit Normen=CE UL Listed RU Label
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
26 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
88,3 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Weitere Suchbegriffe: Messleitung, stäubli messkabel bnc 2m, hf-kabel, hf-kabel rg58, Konfektioniertes HF-Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,22*
€ 26,04*
€ 6,90*
ab € 19,67*
€ 26,06*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 21,64*
€ 29,52*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 24,86*
€ 30,81*
€ 5,90*
ab € 21,66*
€ 31,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 10,82* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.