Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes HF-Kabel, BNC Männlich Gerade - BNC Männlich Gerade, 500mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14645206
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     30 BNC-1-50-25
EAN/GTIN:
     7611832097781
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
bnc hf-kabel
Konfektioniertes HF-Kabel, Typ=30 BNC-1-50-25, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Charakteristische Impedanz=75 Ω, Länge=500 mm, Farbe Ummantelung=Schwarz, HF-Stecker B Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gender=Männlich, HF-Steckverbinder B Gender=Männlich, HF-Steckverbinder der A-Serie=BNC, HF-Steckverbinder der B-Serie=BNC, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, hf-kabel 50 cm, Konfektioniertes HF-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,38*
  
Preis gilt ab 25 Stück
1 Stück enthält 500 Millimeter (ab € 0,09676* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.