Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe mit Kette BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14644935
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     51Z112-000N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzkappe mit Kette BNC
Schutzkappe mit Kette BNC, Typ=51Z112-000N, Aufnahmeschaft=Schutzkappe, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=BNC Connector
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
6,7 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
32
€ 5,95*
ab € 4,13*
€ 7,13*
€ 8,95*
ab € 9,10*
€ 16,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.