Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblech, 73_Z-0-0-9/--3_-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14644898
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     73_Z-0-0-9/--3_-H
EAN/GTIN:
     7611832106001
Suchbegriffe:
Trennblech
Trennblech, Typ=73_Z-0-0-9/--3_-H, Aufnahmeschaft=Trennblech, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=HF Component Box
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.