Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötöse für BNC, TNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14644894
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     72_Z-0-0-1/--5_-H
EAN/GTIN:
     7611832038456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötöse für BNC, TNC
Lötöse für BNC, TNC, Typ=72_Z-0-0-1/--5_-H, Aufnahmeschaft=Lötfahne, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=BNC, TNC Connectors
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
3 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.