Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle, 78_Z-0-3-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14644887
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     78_Z-0-3-4
EAN/GTIN:
     7611832039323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Knickschutztülle, Typ=78_Z-0-3-4, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Cables ø 5.1 mm / RG-58
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
11 mm
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
1,081 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.