Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Rechts abgewinkelt, TNC-Stecker - TNC-Buchse, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14602586
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     53_TNC-50-0-1/133_NE
EAN/GTIN:
     7611832040664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder gewinkelt
HF-Adapter, Typ=53_TNC-50-0-1/133_NE, Frequenz, max.=11 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferberyllium Messing, Steckverbindertyp A=TNC-Stecker, Steckverbindertyp B=TNC-Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
13 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
21,9 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: adapter tnc, HF-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 56,29*
€ 76,22*
Lager 115
121
Frei Haus
ab € 48,71*
€ 81,06*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,92*
€ 101,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.