|  |
 |
| Artikel-Nr.: 115-14491456 Herst.-Nr.: 79 3107 52 04 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
|  |  |
 | Kabelstecker, Typ=79 3107 52 04, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=2 m, Nennspannung=60 V, Nennstrom=1 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PUR, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Serie=707, Steckverbindergrösse=M5 Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 15 mm | Tiefe: | 128 mm | Bruttogewicht: | 34 g | Breite: | 132 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,15* | ab € 9,66* | € 11,19* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 9,56* | € 11,20* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 10,93* | € 12,68* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 14,05* | € 19,01* |  |  |  | Lager 115 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 13,48* | € 21,09* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 115 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 115 |  | Versand: Lager 115 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|