Gerätebuchse M12 4pol, Typ=0986 EFC 153 A, Alternative (Alias)=57761, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Draht, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=D-kodiert, IP-Schutzart=IP65 IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=M12 Lumberg, Steckverbindergrösse=M12 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CZ | Höhe: | 19 mm | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 25,4 g | Breite: | 70 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|