Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stecker, konfektionierbar M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14491220
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RSC 8/9
EAN/GTIN:
     4020841447891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Sensorsteckverbinder
kabelsteckverbinder 8-polig
Stecker, konfektionierbar M12, Typ=RSC 8/9, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=3 mm, Kabeleingang max.=6.5 mm, Länge=-999, Nennspannung=36 V, Nennstrom=2 A, Pole=8, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Serie=M12 Lumberg, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
19 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelsteckverbinder, rundsteckverbinder ip67, Stecker, konfektionierbar M12
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,65*
€ 12,56*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,66*
€ 12,57*
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,23*
€ 13,18*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 20,68*
€ 23,48*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,57*
€ 25,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.