Kabelbuchse M12 5pol, Typ=RKCW 5/7, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=3 mm, Kabeleingang max.=6.5 mm, Länge=-999, Nennspannung=63 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=CuZn vorverkupfert CuSnZn vorvernickelt, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Serie=M12 Lumberg, Steckverbindergrösse=M12 Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 26 g | Breite: | 30 mm |
|