Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelbuchse M12 4pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14491215
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RKC 4/7
EAN/GTIN:
     4020841134654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Schraubklemmen
kabelsteckverbinder 4polig
Kabelbuchse M12 4pol, Typ=RKC 4/7, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=3 mm, Kabeleingang max.=6.5 mm, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Vorvernickelt & Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Serie=M12 Lumberg, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
20 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelsteckverbinder, rundsteckverbinder ip67, Kabelbuchse M12 4pol
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
10
€ 6,99*
ab € 4,26*
€ 4,74*
10
€ 6,95*
ab € 4,51*
€ 5,01*
1
€ 4,99*
ab € 4,44*
€ 5,51*
1
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 5,75*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,01*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.