|  |
 |
| Artikel-Nr.: 115-14491211 Herst.-Nr.: RSCW 3/7 EAN/GTIN: 4020841134593 |
| | | |
|
|  |  |
 | Kabelstecker M12 3pol, Typ=RSCW 3/7, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=3 mm, Kabeleingang max.=6.5 mm, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Vorvernickelt & Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Serie=M12 Lumberg, Steckverbindergrösse=M12 Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 45 mm | Bruttogewicht: | 20 g | Breite: | 40 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 15 |  | € 4,99* | ab € 4,024* | € 4,354* |  |  |  | | |  | | 15 |  | Frei Haus | ab € 4,106* | € 4,416* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 10 |  | € 6,99* | ab € 4,02* | € 4,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 4,46* | € 5,50* |  |  |  | Lager 115 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 4,85* | € 6,51* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 115 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 115 |  | Versand: Lager 115 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|