Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kupplung M8 4polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14491207
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RKMCK 4
EAN/GTIN:
     4020841382499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Sensorsteckverbinder
kabelsteckverbinder 4polig
Kupplung M8 4polig, Typ=RKMCK 4, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=3.5 mm, Kabeleingang max.=5 mm, Länge=-999, Nennspannung=36 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Vorvernickelt Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Serie=M8 Lumberg, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelsteckverbinder, rundsteckverbinder ip67, Kupplung M8 4polig
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
k.A.
10
€ 6,99*
ab € 7,32*
€ 7,87*
1
€ 4,99*
ab € 7,51*
€ 8,76*
1
€ 6,95*
ab € 7,60*
€ 8,78*
10
€ 4,45*
ab € 8,60*
€ 9,22*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 11,89*
€ 18,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg Automation
28045 RSMCK 4
ab € 16,31*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 49,65*
Zubehör
Lumberg Automation
RSMF4/0.5M 11673
ab € 4,86*
Zubehör
Lumberg Automation
48962 RSMHL 4/S 5,5
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.