Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kupplung M8 3polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14491202
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RKMC 3
EAN/GTIN:
     4020841001840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Sensorsteckverbinder
kabelsteckverbinder 3pol
Kupplung M8 3polig, Typ=RKMC 3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=3.5 mm, Kabeleingang max.=5 mm, Länge=-999, Nennspannung=63 V, Nennstrom=4 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Bronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Serie=M8 Lumberg, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelsteckverbinder, rundsteckverbinder ip67, Kupplung M8 3polig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,371*
€ 5,981*
21 Tage
k.A.
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,38*
€ 5,99*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,479*
€ 6,099*
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 6,65*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,80*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.