Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stecker M8 4polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14491201
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RSMC 4
EAN/GTIN:
     4020841002137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder
Stecker M8 4polig, Typ=RSMC 4, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=3.5 mm, Kabeleingang max.=5 mm, Länge=-999, Nennspannung=30 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Vorvernickelt & Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Serie=M8 Lumberg, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Stecker M8 4polig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
k.A.
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,92*
€ 5,49*
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 5,83*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,11*
€ 6,16*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 6,94*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,65*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.