Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelbuchse 6P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14489423
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D38999/26WE06SN
EAN/GTIN:
     7033290588265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
amphenol rundsteckverbinder
kabelsteckverbinder
Kabelbuchse, Typ=D38999/26WE06SN, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung=600 VAC, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Kadmium, olivgrün, Service-Klasse=Korrosionsbeständig EMI, Anordnung Steckeinsätze=17-6, Militärspezifikation=MIL-DTL-38999 Series III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
40 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,13*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.