Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Haube mit Zugentlastung, Grösse 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14479616
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     BS1SRL18999XW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haube mit Zugentlastung, Grösse
Haube mit Zugentlastung, Grösse, Typ=BS1SRL18999XW, Beschreibung=Straight Strain Relief Clamp, Farbe Zubehör=Olivgrün, Material Zubehör=Aluminium, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Zugentlastungsklemme, Geeignet für=MIL-DTL-38999 Series III & IV Circular Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=19
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
33 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
33 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.