Einbaustecker, Typ=99 3391 282 04, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=-999, Nennspannung=30 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=TAUCH-Lötverbindung, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Zulassungen=UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Serie=768/718, Steckverbindergrösse=M8 Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 5 mm | Tiefe: | 22 mm | Bruttogewicht: | 3 g | Breite: | 17 mm |
|