Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M8 Gerade Stecker Einbaustecker, 6 Pole, A-kodiert, Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14475344
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 3463 00 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaustecker
Gerätestecker
Sensorkabel
Sensorleitung
Einbaustecker, Typ=09 3463 00 06, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=-999, Nennspannung=30 V, Nennstrom=1.5 A, Pole=6, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Draht, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Serie=768/718, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
25 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 17,06*
€ 20,02*
€ 7,95*
ab € 15,85*
€ 20,57*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,82*
€ 20,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79-3468-52-06
ab € 17,91*
Zubehör
Binder
79-3464-52-06
ab € 17,87*
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,44*
Zubehör
Binder
09-3462-80-06
ab € 13,06*
Zubehör
Binder
08-2843-000-000
ab € 2,48*
Zubehör
Binder
08-2842-000-000
ab € 2,59*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 49,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.