Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Winkelstecker 3pol Pole 3 4 A 125 VAC/VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14475217
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0405 70 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Winkelstecker
binder rundsteckverbinder 3 pol
Winkelstecker 3pol, Typ=99 0405 70 03, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=3.5 mm, Kabeleingang max.=5 mm, Nennspannung=125 V, Nennstrom=4 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Bronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP40, Serie=712
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelsteckverbinder, kabelsteckverbinder 3pol, Winkelstecker 3pol
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,87*
€ 7,84*
€ 4,99*
ab € 6,92*
€ 7,99*
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 9,03*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,43*
€ 13,92*
€ 7,95*
ab € 10,04*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0408-80-03
ab € 7,46*
Zubehör
Binder
08-0351-00-01
ab € 3,82*
Zubehör
Binder
79-1406-12-03
ab € 23,38*
Zubehör
Binder
99-0406-00-03
ab € 5,27*
Zubehör
Binder
09-0408-00-03
ab € 4,82*
Zubehör
Binder
09-0408-90-03
ab € 7,99*
Zubehör
Binder
99-0406-70-03
ab € 8,33*
Zubehör
Binder
08-0349-00-01
ab € 5,85*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.