Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Winkelstecker Serie 682 7pol Pole 7 - 360° 5 A 125 VAC/VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14475188
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0145 12 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelstecker
binder winkelstecker
winkelstecker
Winkelstecker Serie 682 7pol, Typ=99 0145 12 07, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Nennspannung=125 V, Nennstrom=5 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Zulassungen=UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP40, Serie=682
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelstecker Serie 682 7pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.