Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Viereckflansch mit Dichtung, Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14475060
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08 0045 000 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Viereckflansch mit Dichtung
Viereckflansch mit Dichtung, Typ=08 0045 000 001, Beschreibung=Rectangular Flange, Farbe Zubehör=-999, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Rechteckiger Flansch, Geeignet für=423, 425 & 723 Series Miniature Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.