Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connector, USB-A 2.0, Stecker, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14474615
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0843/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Connector, Typ=PX0843/A, Anschlüsse=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Anschlussart=Löten, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Stecker, USB-Steckverbindertyp=USB-A, IP-Schutzart=IP68, USB-Standard=2.0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,78*
€ 18,76*
€ 6,90*
ab € 13,50*
€ 22,19*
€ 5,90*
ab € 14,43*
€ 28,95*
Lager 115
350
€ 5,95*
ab € 17,05*
€ 29,75*
1 Tag
570
€ 14,99*
ab € 15,86*
€ 32,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0852
ab € 2,43*
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,04*
Zubehör
Bulgin
PX0840/B/2M00
ab € 10,13*
Zubehör
Bulgin
PX0840/B/3M00
ab € 11,50*
Zubehör
Bulgin
PX0840/B/5M00
ab € 19,52*
Zubehör
Bulgin
PX0840/A/2M00
ab € 10,08*
Zubehör
Bulgin
PX0841/AB/2M00
ab € 20,92*
Zubehör
Bulgin
PX0840/A/5M00
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.