Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schutzkappe Kabelseite Gr. 10, 10 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14462837
Hersteller:
     Souriau
Herst.-Nr.:
     UTS610DCG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Schutzkappe
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Schutzkappe Kabelseite Gr. 10, Typ=UTS610DCG, Beschreibung=Plug Sealing Cap, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Dichtkappe, Geeignet für=UTS Series Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappe Kabelseite Gr. 10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,52*
€ 7,51*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,44*
€ 7,75*
€ 7,95*
ab € 8,64*
€ 16,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.