Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schutzkappe Geräteseite Gr. 12, 12 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14462535
Hersteller:
     Souriau
Herst.-Nr.:
     UTS12DCG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Schutzkappe
eaton- schutzkappe
Schutzkappe Geräteseite Gr. 12, Typ=UTS12DCG, Beschreibung=Jam Nut Sealing Cap, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Dichtkappe, Geeignet für=UTS Series Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappe Geräteseite Gr. 12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,55*
€ 6,08*
€ 6,95*
ab € 7,69*
€ 8,86*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,57*
€ 9,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.