Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelklemme, 10SL/12S Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14459566
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DS3057-4A
EAN/GTIN:
     4007249375421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelhalter
Kabelklemme, Typ=DS3057-4A, Beschreibung=Cable Clamp, Farbe Zubehör=Graues Olivgrün, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kabelbride, Geeignet für=MIL-C-5015 Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=10SL 12S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
20 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbefestigung, Kabelklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 4,15*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 6,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
DS3102A10SL-4P
ab € 3,57*
Zubehör
Amphenol
DS3102A10SL-3P
ab € 3,70*
Zubehör
Amphenol
DS3102A10SL-4S
ab € 3,85*
Zubehör
Amphenol
DS3102A12S-3S
ab € 4,13*
Zubehör
Amphenol
DS3102A10SL-3S
ab € 4,09*
Zubehör
Amphenol
DS3101A10SL-4P
ab € 8,92*
Zubehör
Amphenol
DS3106A10SL-4P
ab € 8,86*
Zubehör
Amphenol
DS3108F-10SL-4P
ab € 19,46*
Zubehör
Amphenol
DS3101A10SL-3P
ab € 9,20*
Zubehör
Amphenol
DS3106A10SL-3P
ab € 7,50*
Zubehör
Amphenol
DS3106F10SL-3P
ab € 14,00*
Zubehör
Amphenol
DS3108A10SL-3P
ab € 15,98*
Zubehör
Amphenol
MS3108A10SL-3P
ab € 28,92*
Zubehör
Amphenol
DS3106A10SL-4S
ab € 8,72*
Zubehör
Amphenol
DS3106F-10SL-4S
ab € 14,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.