Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelbuchse 6P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14458485
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D38999/26WB98SN
EAN/GTIN:
     4007249354068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
kabelsteckverbinder 6 polig
kabelsteckverbinder
Kabelbuchse, Typ=D38999/26WB98SN, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung=600 VAC, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Kadmium, olivgrün, Service-Klasse=Korrosionsbeständig EMI, Anordnung Steckeinsätze=11-98, Militärspezifikation=MIL-DTL-38999 Series III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: amphenol rundsteckverbinder, Kabelbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 52,65*
€ 59,02*
Lager 115
Frei Haus
ab € 50,97*
€ 60,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.