Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schrumpftülle, 11 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14457842
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     54010-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC Steckverbinder
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Schrumpftülle, Typ=54010-1, Beschreibung=Cable Entry Seal, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kabeldichtung, Geeignet für=Circular Plastic Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=11
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
25 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
25 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 10,12*
€ 11,88*
€ 7,95*
ab € 10,93*
€ 13,85*
€ 4,00*
ab € 14,79*
€ 19,00*
€ 4,00*
ab € 16,57*
€ 19,56*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,53*
€ 19,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.