Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dichtung CPC Grösse 17, Neopren, 17 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14457677
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     81665-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC Steckverbinder
Flanschdichtring
Flanschdichtung
Kabelsteckverbinder
Dichtung CPC Grösse 17, Typ=81665-2, Beschreibung=Flange Gasket, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=Neopren, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Flanschdichtung, Geeignet für=Sealed Circular Plastic Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=17
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
39 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,77*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,17*
1
€ 7,95*
ab € 0,644*
€ 1,172*
3
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 1,68*
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
213889-2
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.