Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gerätestecker Serie 713 4pol M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14457164
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 3431 116 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschstecker
Gerätestecker
Sensorsteckverbinder
Steuerkabel
Gerätestecker Serie 713 4pol, Typ=09 3431 116 04, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Draht, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP68, Serie=713/763, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
16 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, gerätestecker binder, gerätestecker, steuerkabel 4x0,14, Gerätestecker Serie 713 4pol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,12*
€ 7,23*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,77*
€ 11,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
16-0402-001
ab € 1,52*
Zubehör
Binder
08-2615-000-000
ab € 1,44*
Zubehör
Binder
08-2676-000-000
ab € 2,51*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 49,61*
Zubehör
Binder
04-0734-124
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.