Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelbuchse Serie 713 8pol M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14457081
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0486 12 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
Kabelsteckverbinder
Kabelbuchse Serie 713 8pol, Typ=99 0486 12 08, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=60 V, Nennstrom=2 A, Pole=8, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=UL, IP-Schutzart=IP67, Serie=713, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
30 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 11,32*
€ 13,22*
€ 4,99*
ab € 11,75*
€ 13,62*
20 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 11,81*
€ 13,68*
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 15,39*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 23,44*
€ 29,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-3481-00-08
ab € 17,79*
Zubehör
Binder
99-1487-812-08
ab € 13,92*
Zubehör
Binder
99-0487-12-08
ab € 11,09*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,93*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 2,67*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 49,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.