Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Winkelstecker Serie 713 4pol M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14457057
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0429 24 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
M12-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Winkelstecker Serie 713 4pol, Typ=99 0429 24 04, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=CuSnZn (Optalloy), Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Zulassungen=UL, IP-Schutzart=IP67, Serie=713, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
39 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelstecker, kabelsteckverbinder 4polig, kabelsteckverbinder, kabelsteckverbinder binder, Winkelstecker Serie 713 4pol
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,07*
€ 6,96*
€ 4,99*
ab € 6,04*
€ 7,00*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 7,37*
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 7,80*
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0430 24 04
ab € 5,88*
Zubehör
Binder
99 0430 14 04
ab € 5,53*
Zubehör
Binder
09-3432-00-04
ab € 9,82*
Zubehör
Binder
79 3430 33 04
ab € 9,71*
Zubehör
Binder
99-0430-19-04
ab € 13,26*
Zubehör
Binder
99-1430-814-04
ab € 8,95*
Zubehör
Binder
07-0078-000
ab € 67,73*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,80*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 49,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.