Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelstecker Serie 713 8pol M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14457032
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0487 12 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
M12-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Kabelstecker Serie 713 8pol, Typ=99 0487 12 08, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=60 V, Nennstrom=2 A, Pole=8, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=UL, IP-Schutzart=IP67, Serie=713, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: binder rundsteckverbinder 8 pol, kabelsteckverbinder, kabelsteckverbinder binder, Kabelstecker Serie 713 8pol
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 11,12*
€ 12,97*
€ 4,99*
ab € 11,58*
€ 13,41*
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 15,19*
€ 7,95*
ab € 23,67*
€ 30,38*
Lager 115
Frei Haus
ab € 23,61*
€ 30,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-3482-00-08
ab € 19,52*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,62*
Zubehör
Binder
99-0486-12-08
ab € 11,36*
Zubehör
Binder
99-1486-812-08
ab € 13,69*
Zubehör
Binder
07-0078-000
ab € 67,73*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,80*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 49,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.