Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelbuchse 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14455846
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D38999/26WD5SN
EAN/GTIN:
     7393029093812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
amphenol rundsteckverbinder
kabelsteckverbinder
Kabelbuchse, Typ=D38999/26WD5SN, Anzahl Kontakte=5, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung=900 VAC, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Kadmium, olivgrün, Service-Klasse=Korrosionsbeständig EMI, Anordnung Steckeinsätze=15-5, Militärspezifikation=MIL-DTL-38999 Series III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
40 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 25,00*
ab € 48,70*
€ 62,74*
Lager 115
Frei Haus
ab € 48,90*
€ 65,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.