Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stecker-/Buchsengehäuse rot/grün/gelb/orange/blau VE%3DPackung à 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14451472
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 G11 000 E10 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
steckergehäuse
Stecker-/Buchsengehäuse, Typ=C016 G11 000 E10 V, Beschreibung=Coloured Backshell, Pack of 5, Farbe Zubehör=Rot Grün Gelb Orange Blau, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Farbiges Endgehäuse, Geeignet für=Ecomate C16-1 Series Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
28 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Stecker-/Buchsengehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.