Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelbuchse gerade M8, 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-14451233
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 02 151 2405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Sensorsteckverbinder
din-buchse 4-polig
Kabelbuchse gerade, Typ=21 02 151 2405, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=2.5 mm, Kabeleingang max.=5.1 mm, Länge=-999, Nennspannung=32 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zink, Druckguss Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=HARAX-Kontaktierung, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Zulassungen=UL CSA, IP-Schutzart=IP67, Serie=Harax, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: din buchsen, harting din-buchse, Kabelbuchse gerade
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 4,88*
€ 5,97*
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 5,98*
16 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 4,96*
€ 6,05*
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 6,70*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,89*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.