Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schutzkappe, Thermoplast, 17 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-14450532
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     208652-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC Steckverbinder
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Schutzkappe, Typ=208652-1, Beschreibung=Sealing Cap, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=Thermoplast, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Dichtkappe, Geeignet für=Circular Plastic Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=17
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: cpc steckverbinder, Schutzkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,16*
€ 7,06*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,87*
€ 7,39*
€ 5,95*
ab € 6,45*
€ 9,41*
€ 4,00*
ab € 9,17*
€ 10,69*
€ 4,00*
ab € 9,59*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.