Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Knickschutztülle Grösse 18, Kautschuk, 18 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14446837
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DS3420-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Knickschutztülle Grösse 18, Typ=DS3420-10, Beschreibung=Telescopic Grand Bushing, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=Kautschuk, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Teleskopdurchführung, Geeignet für=MIL-C-5015 Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=18
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
25 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), Knickschutztülle Grösse 18
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,13*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 1,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MS3106A18-11S
ab € 23,15*
Zubehör
Amphenol
MS3106A18-8P
ab € 22,95*
Zubehör
Amphenol
MS3102A-18-1S
ab € 7,69*
Zubehör
Amphenol
MS3106A-18-1P
ab € 11,04*
Zubehör
Amphenol
DS3102A18-1P
ab € 7,10*
Zubehör
Amphenol
DS3102A18-11P
ab € 13,29*
Zubehör
Amphenol
DS3102A-18-8P
ab € 6,03*
Zubehör
Amphenol
DS3102A18-1S
ab € 7,16*
Zubehör
Amphenol
DS3102A-18-12S
ab € 2,18*
Zubehör
Amphenol
DS3102A-18-8S
ab € 6,82*
Zubehör
Amphenol
DS3101A18-1P
ab € 8,71*
Zubehör
Amphenol
DS3106A18-19P
ab € 13,76*
Zubehör
Amphenol
DS3106A18-1P
ab € 9,91*
Zubehör
Amphenol
DS3106F18-1P
ab € 13,44*
Zubehör
Amphenol
DS3108A18-1P
ab € 15,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.