Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Verschlusskappe Grösse 18, Aluminium, 18 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-14446696
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS25043-18D(624)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlusskappe Grösse 18
Verschlusskappe Grösse 18, Typ=MS25043-18D(624), Alternative (Alias)=MS25043-18D(624), Beschreibung=Receptacle Protection Cap, Farbe Zubehör=Graues Olivgrün, Material Zubehör=Aluminium, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schutzkappe, Geeignet für=MIL-C-5015 Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=18
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
20 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.