Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gerätebuchse 7 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14445839
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3102E 16S-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
amphenol 7 polig rundsteckverbinder
kabelsteckverbinder
Gerätebuchse, Typ=MS3102E 16S-1S, Alternative (Alias)=MS3102E 16S-1S, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=500 VAC, Nennstrom=13 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Zink über olivgrünem Chromat, Service-Klasse=Witterungsbeständig, Anordnung Steckeinsätze=16S-1, Militärspezifikation=MIL-C-5015
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
25 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelsteckverbinder 7-polig, Gerätebuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
145
€ 25,00*
ab € 9,14*
€ 9,80*
1
€ 6,95*
ab € 10,50*
€ 12,25*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,19*
€ 13,80*
1
€ 5,90*
ab € 17,05*
€ 29,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MS3106E16S-1P
ab € 20,19*
Zubehör
Amphenol
BMA-31-16
ab € 0,49*
Zubehör
Amphenol
DS3057-8A
ab € 3,24*
Zubehör
Amphenol
DS3420-8
ab € 0,37*
Zubehör
Amphenol
DS3106A16S-1P
ab € 9,16*
Zubehör
Amphenol
DS3106F16S-1P
ab € 14,43*
Zubehör
Amphenol
DS3108F16S-1P
ab € 19,71*
Zubehör
Amphenol
MS3108A16S-1P
ab € 31,66*
Zubehör
Amphenol
DS3108A16S-1P
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.