Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelbuchse Typ D 6P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14445310
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VG95234D-14S-6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
rundsteckverbinder ip67
kabelsteckverbinder
Kabelbuchse Typ D, Typ=VG95234D-14S-6S, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=22 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Kadmium über olivgrünem Chromat, Service-Klasse=Umgebungsfest abgedichtet, Anordnung Steckeinsätze=14S-6, IP-Schutzart=IP67, Militärspezifikation=MIL-C-5015
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: amphenol rundsteckverbinder, Kabelbuchse Typ D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,85*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.