Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M8 Gerade Stecker Kabelstecker gerade Serie 768 3pol, 3 Pole, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14443016
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 3379 100 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Schraubklemmen
Sensorsteckverbinder
Kabelstecker gerade Serie 768 3pol, Typ=99 3379 100 03, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=3.5 mm, Kabeleingang max.=5 mm, Länge=-999, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Zulassungen=UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Serie=768, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: binder rundsteckverbinder 3 pol, kabelsteckverbinder, kabelsteckverbinder 3pol, Kabelstecker gerade Serie 768 3pol
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,63*
€ 7,62*
€ 5,15*
ab € 6,80*
€ 7,91*
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 8,82*
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 8,96*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,25*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,44*
Zubehör
Binder
08-2840-000-000
ab € 2,19*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 49,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.