Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Zugentlastung, Zinklegierung, 12 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14421563
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT0L-12CG-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Kabelverschraubung
Steckergehäuse
Zugentlastung, Typ=RT0L-12CG-S2, Beschreibung=Straight Backshell, Farbe Zubehör=Nickel, Material Zubehör=Zinklegierung, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Endgehäuse, Geeignet für=Ecomate RM Series Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
25 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 5,62*
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 12,19*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,66*
€ 12,43*
€ 4,00*
ab € 11,15*
€ 12,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
RT0012-3PNH
ab € 4,00*
Zubehör
Amphenol
RT0012-3SNH
ab € 4,56*
Zubehör
Amphenol
RT0012-8PNH
ab € 4,03*
Zubehör
Amphenol
RT0012-8SNH
ab € 4,99*
Zubehör
Amphenol
RT0612-3PNH
ab € 5,27*
Zubehör
Amphenol
RT0612-3SNH
ab € 9,90*
Zubehör
Amphenol
RT0612-8PNH
ab € 6,17*
Zubehör
Amphenol
RT0612-8SNH
ab € 6,98*
Zubehör
Amphenol
RT0712-3SNH
ab € 0,70*
Zubehör
Amphenol
RT0712-8SNH
ab € 8,87*
Zubehör
Amphenol
RT0W61210SNH-K
ab € 17,52*
Zubehör
Amphenol
RT06128SNH-K
ab € 19,45*
Zubehör
Amphenol
RT0W61210PNH
ab € 9,79*
Zubehör
Amphenol
RT00123SNH-K
ab € 9,81*
Zubehör
Amphenol
RT00128SNH-K
ab € 12,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.