Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung, Nitrilkautschuk, 12 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14421501
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTFD12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flachdichtung, Typ=RTFD12B, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=UTFD13B Connector, Material Zubehör=Nitrilkautschuk, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Flanschmontagedichtung, Steckverbinder-Schalengrösse=12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
0,49 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,56*
1 Tag
59
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,58*
1 Tag
316
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,638*
Lager 115
164
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3203*
€ 0,6854*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6854*
€ 0,81563
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6562*
€ 0,78088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4603*
€ 0,54776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4503*
€ 0,53586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3903*
€ 0,46446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3803*
€ 0,45256
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3203*
€ 0,38116
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,427* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.