Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung, Nitrilkautschuk, 10 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14421500
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTFD10B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flachdichtung, Typ=RTFD10B, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=UTFD12B Connector, Material Zubehör=Nitrilkautschuk, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Flanschmontagedichtung, Steckverbinder-Schalengrösse=10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
55,3 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,389*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,46*
1 Tag
49
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,58*
1 Tag
1123
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,228*
€ 0,628*
Lager 115
6
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.