Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vierkantflanschbuchse 23P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14421386
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT0018-23SNH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Einbaubuchse
Einschraubbuchsen
Vierkantflanschbuchse, Typ=RT0018-23SNH, Anzahl Kontakte=23, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=13 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Wandmontage, Schalenbeschichtung=Nickel, Zulassungen=UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Serie=RT360
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
33 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,20*
€ 10,67*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,03*
€ 10,68*
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 11,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MFX-3954
ab € 702,62*
Zubehör
Amphenol
MFX-3959
ab € 718,47*
Zubehör
Amphenol
MFX-3962
ab € 461,90*
Zubehör
Amphenol
RT018DCG
ab € 6,05*
Zubehör
Amphenol
RT0618-23PNH
ab € 10,67*
Zubehör
Amphenol
RT0L-18CG-S1
ab € 7,29*
Zubehör
Amphenol
RT0L-18CG-S2
ab € 4,04*
Zubehör
Amphenol
RTFD18B
ab € 0,26*
Zubehör
Amphenol
CA-4012-59
ab € 0,154*
Zubehör
Amphenol
MS16M23F
ab € 0,642*
Zubehör
Amphenol
QXRT16
ab € 16,17*
Zubehör
Amphenol
QXRT20
ab € 16,40*
Zubehör
Amphenol
CA-4016-59
ab € 0,162*
Zubehör
Amphenol
CA-4020-59
ab € 0,202*
Zubehör
Amphenol
QXRT12S
ab € 16,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.