Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungen, 794277-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14420048
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794277-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte
Dichtungen, Typ=794277-1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Aufnahmeschaft=Schnittstellendichtung, Farbe Zubehör=Blau, Geeignet für=Universal MATE-N-LOK Sealed Connector, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
0,25 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Dichtungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,39*
Lager 115
114
3
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 2,02*
1 Tag
3727
1
€ 14,99*
ab € 1,005*
€ 3,05*
1
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 3,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.