Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Verschlusskappe Grösse 14, Metall, 14 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14419904
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62IN 742 14 624
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlusskappe Grösse 14
Verschlusskappe Grösse 14, Typ=62IN 742 14 624, Beschreibung=Chained Dust Cover, Farbe Zubehör=Schwarz Olivgrün, Material Zubehör=Metall, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Staubabdeckung, Geeignet für=62IN Series Miniature Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.